詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TB-21

品名 : 190x260x 89mm/ 3.0L PPパック(抗菌)

仕様

容量(L) 3 サイズ(mm) 190×260×89(H)
材質 本体:ポリプロピレン
ふた:ポリエチレン
重量 316g
耐熱温度 本体:-20℃~+140℃
ふた:-30℃~+60℃
安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応です。
※電子レンジご使用時は、必ずフタを外して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/28 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ

代替品

EA508TB-21A
  • 品番

    EA508TB-21A

  • コメント

    変更点:蓋の材質変更

バリエーション一覧
EA508TB-21 190x260x 89mm/ 3.0L PPパック(抗菌)
EA508TB-22 227x306x103mm/ 5.0L PPパック(抗菌)
EA508TB-23 268x362x120mm/ 8.5L PPパック(抗菌)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top