品番 : EA508TB-23A
品名 : 268x362x120mm/ 8.5L PPパック(抗菌)
仕様
| 容量 | 8.5L | サイズ | 268×362×120(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 耐熱温度 | 本体:-20℃~+140℃ ふた:100℃ |
| 重量 | 633g | ||
| 業務用を想定して作った食器洗い機に対応したタフシリーズ | |||
| 本体とフタの色が異なることで食品への異物混入を防ぎます。 | |||
| <注意事項> ※電子レンジ対応ではありません。 ※煮沸消毒はお避けください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/01 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TB-21A 190x260x89mm/ 3.0L PPパック(抗菌) |
| EA508TB-22A 227x306x103mm/ 5.0L PPパック(抗菌) |
| EA508TB-23A 268x362x120mm/ 8.5L PPパック(抗菌) |
ウェブカタログ画像
拡大
