詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TB-3

品名 : 155x140x 66mm/980ml 角パーツボックス

仕様

容量(ml) 980 サイズ(mm) 外寸:155×140×66(H)
内寸:144×126×62(H)
材質 本体:ポリプロピレン
フタ:ポリエチレン
耐熱温度 本体:-20~+100℃
フタ:-30~+60℃
フタは、はめ込み式
※電子レンジでは使用できません。
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508TB-1 110x 93x 45mm/290ml 角パーツボックス
EA508TB-2 125x120x 55mm/580ml 角パーツボックス
EA508TB-3 155x140x 66mm/980ml 角パーツボックス
ウェブカタログ画像
  • 外寸:155(W)×140(D)×66(H)mm\n内寸:144(W)×126(D)×62(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top