詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TB-42

品名 : 139x193x 64mm/ 1.3L PPパック(目盛付)

仕様

容量(L) 1.3 サイズ(mm) 139×193×64(H)
材質 本体:ポリプロピレン
ふた:ポリエチレン
重量 120g
耐熱温度 本体:-20℃~+140℃
ふた:-30℃~+70℃
目盛付きです。
小物の整理など様々な用途にお使いいただけます。
フタを外せば、電子レンジの使用も可能です。
追加説明
カタログ価格

215 (税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/14 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508TB-41 126x178x 55mm/830ml PPパック(目盛付)
EA508TB-42 139x193x 64mm/ 1.3L PPパック(目盛付)
EA508TB-43 156x210x 80mm/ 2.0L PPパック(目盛付)
EA508TB-44 176x239x 91mm/ 3.0L PPパック(目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top