品番 : EA508TC-55
品名 : 355x472x253mm/30.0L 密閉保存容器(PP製)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | NF-65 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス | 材質 | ・本体・フタ:ポリプロピレン ・止め具:ABS樹脂 ・パッキン:シリコンゴム |
| 耐熱温度 | ・本体・フタ:-20~110℃ ・止め具:-30~80℃ ・パッキン:-40~80℃ |
容量(L) | 30.0 |
| サイズ(mm) | 外寸:355(W)×472(D)×253(H) 内寸:270(W)×380(D)×230(H) |
||
| Ag抗菌仕様 | |||
| 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き | |||
| フタは2点パッチンロック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/21 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
