品番 : EA508TC-71
品名 : 212x334x205mm/ 8.0L ドライボックス
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | DB-8L-N |
|---|---|---|---|
| 容量 | 8L | サイズ(mm) | 外寸:212×334×205(H) 内寸:155×260×170(H) |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂 パッキン:シリコンゴム 湿度計:スチロール樹脂 |
重量 | 0.8kg |
| 乾燥剤、湿度計付 | |||
| シリコンゴムでしっかり密閉できます。 | |||
| 小物整理に便利なトレー付です。 | |||
| 積み重ねて収納できます。 | |||
| 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 | |||
| 中身の見えるクリアボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1936ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TC-71 212x334x205mm/ 8.0L ドライボックス |
| EA508TC-72 306x486x138mm/11.0L ドライボックス |
| EA508TC-73 306x486x270mm/27.0L ドライボックス |

