品番 : EA508TC-91
品名 : 124x 82mmx 43mm/ 190ml保存容器(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | 早ワザレンジ名人 |
---|---|---|---|
容量(ml) | 190 | サイズ(mm) | 124×82×43(H) |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 5個 |
重ねてコンパクトに収納可能。 | |||
長方形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 05:37現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1612ページ |
代替品
|
拡大