詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TD-8

品名 : 167x117x36mm/430ml ハイパック

仕様

容量(ml) 430 サイズ(mm) 117×167×36(H)
材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
フタは、はめ込み式
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/09 00:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ

代替品

EA508TB-13
  • 品番

    EA508TB-13

  • コメント

    違い:容量、サイズなど

ウェブカタログ画像
  • 117(W)×167(D)×36(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top