品番 : EA508TB-13
品名 : 111x156x 50mm/590ml PPパック(抗菌)
仕様
| 容量 | 590ml | サイズ | 111×156×50(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 本体:-20℃~+140℃ ふた:-30℃~+60℃ |
材質 | 本体:ポリプロピレン ふた:ポリエチレン |
| 重量 | 92g | ||
| 安全な無機系抗菌剤を使用しています。 | |||
| フリーザーから電子レンジ加熱まで対応です。 | |||
| ※電子レンジご使用時は、必ずフタを外して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

