詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TB-15

品名 : 142x206x 59mm/1.27L PPパック(抗菌)

仕様

容量 1270ml サイズ 142×206×59(H)
耐熱温度 本体:-20℃~+140℃
ふた:-30℃~+60℃
材質 本体:ポリプロピレン
ふた:ポリエチレン
重量 148g
安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応です。
※電子レンジご使用時は、必ずフタを外して下さい。
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ

代替品

EA508TB-15A
  • 品番

    EA508TB-15A

  • コメント

    変更点:蓋材質変更

バリエーション一覧
EA508TB-11 69x 92x 34mm/120ml PPパック(抗菌)
EA508TB-12 91x134x 34mm/260ml PPパック(抗菌)
EA508TB-13 111x156x 50mm/590ml PPパック(抗菌)
EA508TB-14 127x179x 55mm/870ml PPパック(抗菌)
EA508TB-15 142x206x 59mm/1.27L PPパック(抗菌)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top