品番 : EA508TB-13A
品名 : 111x156x 50mm/590ml PPパック(抗菌)
仕様
| 容量 | 590ml | サイズ | 111×156×50(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | -20℃~+140℃ | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 92g | ||
| 安全な無機系抗菌剤を使用しています。 | |||
| フリーザーから電子レンジ加熱まで対応です。 | |||
| 特殊原料を配合し、約100℃の耐熱性を持ちながら柔らかさを保つフタ | |||
| 抗菌材配合で清潔を保て、食洗機でも使用可能 | |||
| ※電子レンジご使用時は必ずフタを外して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TB-11A 69x92x 34mm/120ml PPパック(抗菌) |
| EA508TB-13A 111x156x 50mm/590ml PPパック(抗菌) |
| EA508TB-14A 127x179x 55mm/870ml PPパック(抗菌) |
| EA508TB-15A 142x206x 59mm/1.27L PPパック(抗菌) |
ウェブカタログ画像
拡大
