詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TB-11A

品名 : 69x92x 34mm/120ml PPパック(抗菌)

仕様

容量 120ml サイズ 69×92×34(H)mm
耐熱温度 -20℃~+140℃ 材質 ポリプロピレン
重量 34g
安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応です。
特殊原料を配合し、約100℃の耐熱性を持ちながら柔らかさを保つフタ
抗菌材配合で清潔を保て、食洗機でも使用可能
※電子レンジご使用時は必ずフタを外して下さい。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA508TB-11A 69x92x 34mm/120ml PPパック(抗菌)
EA508TB-13A 111x156x 50mm/590ml PPパック(抗菌)
EA508TB-14A 127x179x 55mm/870ml PPパック(抗菌)
EA508TB-15A 142x206x 59mm/1.27L PPパック(抗菌)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top