品番 : EA508TF-21
品名 : 150x135x 55mm/370ml 耐熱ガラス容器
仕様
容量(ml) | 370 | サイズ(mm) | 150×135×55(H) |
---|---|---|---|
材質 | 本体:耐熱ガラス ふた:ポリプロピレン |
耐熱温度 | 本体:120℃ ふた:80℃ |
耐熱ガラス | |||
そのまま食器として食卓へ | |||
冷凍保存可能 | |||
ふたを外してレンジ加熱可能 | |||
食器洗い乾燥機対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/18 03:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1590ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TF-21 150x135x 55mm/370ml 耐熱ガラス容器 |
EA508TF-22 165x155x 65mm/620ml 耐熱ガラス容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)