品番 : EA508TG-32A
品名 : 130x130x 60mm/0.69L 保存容器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | NS-30 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニックス | 材質 | 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン |
容量(ml) | 690 | サイズ(mm) | 外寸:130(W)×130(D)×60(H) 内寸:120(W)×120(D)×55(H) |
抗菌仕様 | |||
フタは、はめ込み式 | |||
冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1612ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508TG-31A 112x112x 50mm/0.41L 保存容器 |
EA508TG-32A 130x130x 60mm/0.69L 保存容器 |
EA508TG-33A 150x150x 70mm/1.10L 保存容器 |
EA508TG-35A 150x150x 98mm/1.60L 保存容器 |