品番 : EA508TG-62
品名 : φ82x 72mm/265ml 広口ポリ容器
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | NR-10 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニックス | 容量(ml) | 265 |
サイズ(mm) | φ82×72 | 材質 | 本体:ポリプロピレン、 ふた:ポリエチレン |
重量 | 35g | ||
抗菌仕様 | |||
ふたは、はめ込み式 | |||
冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 07:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1591ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TG-61 φ82x 50mm/180ml 広口ポリ容器 |
EA508TG-62 φ82x 72mm/265ml 広口ポリ容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)