詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TL-1

品名 : 85x109x 47mm/0.21L 密閉保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 TLO-5
商品名 ユニックス タイトロック 容量(ml) 210
サイズ(mm) 外寸:85(W)×109(D)×47(H)
内寸:68(W)×92(D)×38(H)
重量(g) 67
材質 本体:ポリプロピレン
パッキン:シリコンゴム
耐熱温度範囲 本体:-20℃~140℃
フタ:-20℃~110℃
パッキン:-40℃~180℃
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
食器洗い乾燥機(業務用除く)対応
抗菌仕様
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/13 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1541ページ

代替品

EA508TL-1A
  • 品番

    EA508TL-1A

  • コメント

    パッキンカラー変更

バリエーション一覧
EA508TL-1 85x109x 47mm/0.21L 密閉保存容器
EA508TL-2 99x133x 51mm/0.33L 密閉保存容器
EA508TL-3 117x165x 56mm/0.59L 密閉保存容器
EA508TL-4 129x187x 61mm/0.85L 密閉保存容器
EA508TL-4B 129x187x 85mm/1.27L 密閉保存容器
EA508TL-5 147x207x 71mm/1.30L 密閉保存容器
EA508TL-6 163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器
EA508TL-6B 178x251x 91mm/ 2.6L 密閉保存容器
EA508TL-7 163x227x177mm/4.60L 密閉保存容器
EA508TL-8 213x297x104mm/ 4.5L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 外寸:85(W)×109(D)×47(H)mm\n内寸:68(W)×92(D)×38(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top