詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TL-4A

品名 : 129x187x 61mm/0.85L 密閉保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 TLO-30
商品名 ユニックス タイトロック 容量(ml) 850
サイズ(mm) 外寸:129(W)×187(D)×61(H)
内寸:111(W)×169(D)×52(H)
重量(g) 154
材質 本体:ポリプロピレン
パッキン:シリコンゴム
耐熱温度範囲 本体:-20℃~140℃
フタ:-20℃~110℃
パッキン:-40℃~180℃
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
本体表面には抗菌加工が施されており、食品容器として最適。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
食器洗い乾燥機(業務用除く)対応
抗菌仕様
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/07/08 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA508TL-1A 85x109x 47mm/0.21L 密閉保存容器
EA508TL-2A 99x133x 51mm/0.33L 密閉保存容器
EA508TL-3A 117x165x 56mm/0.59L 密閉保存容器
EA508TL-4A 129x187x 61mm/0.85L 密閉保存容器
EA508TL-5A 147x207x 71mm/1.30L 密閉保存容器
EA508TL-6A 163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器
EA508TL-7A 163x227x177mm/4.60L 密閉保存容器
EA508TL-8A 213x297x104mm/ 4.5L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
  • ※パッキンカラーは異なります。
  • 外寸:129(W)×187(D)×61(H)mm\n内寸:111(W)×169(D)×52(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top