品番 : EA508TM-131
品名 : φ49x40mm カブセ缶(スチール製)
仕様
容量 | 50cc | サイズ | φ55×40(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ49mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 1個 | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/09/17 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1590ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TM-31 φ49x40mm カブセ缶(スチール製/10個) |
EA508TM-32 φ75x57mm カブセ缶(スチール製/9個) |
EA508TM-131 φ49x40mm カブセ缶(スチール製) |
EA508TM-132 φ75x57mm カブセ缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)