品番 : EA508TM-3
品名 : 200cc 塗料缶(スチール製/9個)
仕様
| 容量 | 200ml | サイズ | φ75×68(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ51mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 9個 | ||
| 塗料の小分け用に | |||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-2 80cc 塗料缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-3 200cc 塗料缶(スチール製/9個) |
| EA508TM-5 250cc 塗料缶(スチール製/9個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※9個入
