品番 : EA508TM-42
品名 : 1.0L 取手付角缶(スチール製/10個)
仕様
| 容量 | 1L | サイズ | 63.5×122×170mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ32.5mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 10個 | ||
| 取手付 | |||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/27 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-41 0.5L 取手付角缶(スチール製/8個) |
| EA508TM-42 1.0L 取手付角缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-43 1.0L 取手無角缶(スチール製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
