品番 : EA508TM-8
品名 : 80cc 水性塗料缶(スチール製/10個)
仕様
| 容量 | 80cc | サイズ | φ55×60(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ35mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 10個 | ||
| 水性塗料の小分け用に | |||
| 内面コーティングにより水性塗料でも錆びにくい | |||
| ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1495ページ 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-8 80cc 水性塗料缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-108 80cc 水性塗料缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
