詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509-110

品名 : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース

仕様

メーカー ESCOオリジナル ビット収納数 10本
六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 317

(2026/11/23 03:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0536ページ
バリエーション一覧
EA509-105 5本用 (1/4"Hex)ビットケース
EA509-10 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
EA509-110 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
ウェブカタログ画像
  • 使用例:50mm(L)ビットに最適

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top