品番 : EA509AB-300
品名 : 310x150mm 工具袋(ナイロン製)
仕様
サイズ | 310×150(H)mm | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
ファスナー付き | |||
予告なく色や材質を変更する事がございます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 806 (2025/08/27 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1587ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA509AB-300 310x150mm 工具袋(ナイロン製) |
EA509AB-301 310x250mm 工具袋(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
予告なく色、材質が変更する事がございます。