品番 : EA509AD-22
品名 : 140x 70mm 小物袋(オレンジ)
仕様
| サイズ(mm) | 140×70(H) | 材質 | 塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | ||
| チャック付き | |||
| ミニサイズの工具や部品の収納に。 | |||
| 予告なく色、材質が変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 136 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509AD-21 100x 70mm 小物袋(オレンジ) |
| EA509AD-22 140x 70mm 小物袋(オレンジ) |
