品番 : EA509AD-68
品名 : 195x30x25mm ペンケース(小物袋)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | KT-1936 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | ||
内側は水に強く、汚れを防ぐPVC加工が施されています。 | |||
サイズ(mm) | 195×30×25(H) | 形状 | スクエアS |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/06/03 00:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1853ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA509AD-66 205x90mm ペンケース(小物袋) |
EA509AD-67 205x60x70mm ペンケース(小物袋) |
EA509AD-68 195x30x25mm ペンケース(小物袋) |
EA509AD-69 195x45x35mm ペンケース(小物袋) |
拡大