品番 : EA509AD-92
品名 : 220x150mm クリアポーチ(EVA製)
仕様
サイズ(mm) | 220×150(H) | 材質 | EVA |
---|---|---|---|
水に強く中身が一目でわかります。 | |||
環境にやさしいEVA素材です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/17 17:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1587ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA509AD-91 200x110mm クリアポーチ(EVA製) |
EA509AD-92 220x150mm クリアポーチ(EVA製) |
EA509AD-93 270x220mm クリアポーチ(EVA製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)