詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509AG-12

品名 : 245x75x60mm ツールケース

仕様

サイズ 内寸:75(W)×60(D)×245(H)mm
外寸:78(W)×60(D)×255(H)mm
材質 PE+PVC
適合トルクレンチ EA723A-22・A-22B・A-24・EA723-3J・-4・EA723BK-1・BK-11、
旧EA723A-17・旧A-17B・旧EA723-2A・旧-2B・旧-3H・旧-4B
中仕切あり
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0016ページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA509AG-11 215x55x60mm ツールケース
EA509AG-12 245x75x60mm ツールケース
EA509AG-13 240x75x65mm ツールケース
EA509AG-14A 340x80x70mm ツールケース
EA509AG-14B 340x80x70mm ツールケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top