品番 : EA509C-32
品名 : 215x110mm 小物ケース(黒色)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | NK-37-BK |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | サイズ | 215×110mm |
| 材質 | ナイロン | ||
| ナイロンネット製で耐久性と通気性に優れています。 | |||
| 内容物の判断が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/27 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1535ページ 2010ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509C-31 200x 85mm 小物ケース(黒色) |
| EA509C-32 215x110mm 小物ケース(黒色) |
ウェブカタログ画像
拡大

