品番 : EA509C-41
品名 : 75x195x25mm 小物ケース(ブラック)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNS-26#49 |
---|---|---|---|
シリーズ | ノータム | サイズ | 75×195×25mm |
色 | ブラック | 材質 | ナイロン100% |
小物の収納に便利なインナーケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/21 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1587ページ 2056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)