品番 : EA510AG-2
品名 : φ12- 75mm ベアリングプーラーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 15-A |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 75mm | 重量 | 4.4kg |
| ドイツ鋼製 | |||
| しっかり固定し安定した取り外しが可能です。 | |||
| ボールベアリング、ローラーベアリングの取り外しに。 | |||
| セパレーター型 | |||
| スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 | |||
| ケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,700 円(税抜)/ 97,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA510AG-1 φ 8- 60mm ベアリングプーラーセット |
| EA510AG-2 φ12- 75mm ベアリングプーラーセット |
