品番 : EA510AG-3
品名 : φ22-115mm ベアリングプーラーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 15-B |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 115mm | 重量 | 9.5kg |
| ドイツ鋼製 | |||
| しっかり固定し安定した取り外しが可能です。 | |||
| ボールベアリング、ローラーベアリングの取り外しに。 | |||
| スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 | |||
| ケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
107,800 円(税抜)/ 118,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA510 : 60mm ベアリングプーラーセット |
