詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510

品名 : 60mm ベアリングプーラーセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 17-K
全体を掴む為、ベアリングを壊しません。
材質 ドイツ鋼 最大直径 60mm
重量 2.9kg
クイックアクションセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対のケース付きセットです。
セパレーターのセンターボルトを締め込むだけで、簡単に素早くジョーの調整が可能です。
追加説明 ●引抜用センターボルトサイズ…六角対辺:13mm
アイコン
カタログ価格

66,400 (税抜)/ 73,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/29 12:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0330ページ
バリエーション一覧
EA510 60mm ベアリングプーラーセット
EA510-75 75mm ベアリングプーラーセット
EA510-115 115mm ベアリングプーラーセット
EA510-155 155mm ベアリングプーラーセット
ウェブカタログ画像
※写真はEA510-75です
  • ※写真はEA510-75です

資料

サブ画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top