品番 : EA510-115
品名 : 115mm ベアリングプーラーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 17-B |
|---|---|---|---|
| 全体を掴む為、ベアリングを壊しません。 | |||
| 材質 | ドイツ鋼 | 最大直径 | 115mm |
| 重量 | 9.2kg | ||
| クイックアクションセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対のケース付きセットです。 | |||
| セパレーターのセンターボルトを締め込むだけで、簡単に素早くジョーの調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
125,700 円(税抜)/ 138,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA510 60mm ベアリングプーラーセット |
| EA510-75 75mm ベアリングプーラーセット |
| EA510-115 115mm ベアリングプーラーセット |
| EA510-155 155mm ベアリングプーラーセット |
