詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510AG-4

品名 : φ25-155mm ベアリングプーラーセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 15-C
最大直径 155mm 重量 16.99kg
ドイツ鋼製
ボールベアリング、ローラーベアリングの取り外しに。
しっかり固定し安定した取り外しが可能です。
セパレーター型
ケース入
スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

163,300 (税抜)/ 179,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/09 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0325ページ
バリエーション一覧
EA510AG-4 φ25-155mm ベアリングプーラーセット
EA510AG-5 φ30-200mm ベアリングプーラーセット
EA510AG-6 φ30-250mm ベアリングプーラーセット
ウェブカタログ画像
※写真はEA510AG-5です。
  • ※写真はEA510AG-5です。

資料

使用写真
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
サイズ
  1. PDF
  2. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top