品番 : EA510B-150
品名 : 150mm 油圧式ベアリングプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 818-150 |
|---|---|---|---|
| 油圧パワー | 10t | 用途 | 軸受けの取り外しに |
| 材質 | ドイツ鋼 | 能力(直径) | 25~155mm |
| 重量 | 18.5kg | アーム深さ | 500mm |
| リーチ | 280~780 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
237,100 円(税抜)/ 260,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA510B-100 100mm 油圧式ベアリングプーラー |
| EA510B-150 150mm 油圧式ベアリングプーラー |
