品番 : EA510Z
品名 : ベアリング挿入工具セット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 71 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・リング(33個) ・スリーブ(5本) ・ナイロンヘッド無反動ハンマー |
適合サイズ | 内径:10~50mm、 外径:26~110mm |
| セット重量 | 8.25kg | スリーブ長さ(mm) | 225 |
| スリーブ内径(φmm) | 15・20・30・40・55 | ||
| 強力な負荷にも対応できるスチール製のツールセットで、長寿命です。 | |||
| このキットには33個の強化インパクトリング、インパクトスリーブが5本、ベアリングへのダメージを抑える無反動ハンマーがついています。 | |||
| Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 | |||
| 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。 | |||
| インパクトリングとインパクトスリーブの組み合わせはケースのふたの裏側の表に掲載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
403,000 円(税抜)/ 443,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
代替品
![]() |
|

