品番 : EA510ZD
品名 : 10- 30mm ベアリング交換セット
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | MK10-30 |
---|---|---|---|
商品名 | シマツール(simatool) | <セット内容> | (取り付けツール) ・インパクトリング(24種類) ・インパクトスリーブ(2種類) ・両頭ショックレスハンマー (取り外しツール) ・プーラーボルト(2種類) ・プーラーアーム(5種類) ・固定バー ・スライディングハンマー ・カラー |
シャフトのないベアリングも取り外せます。 | |||
取り付けツール適用 | 内径:10~30mm | 取り外しツール適用 | ボールベアリング内径:10~30mm(シャフトなしの場合)、内径:10~85mm(シャフトありの場合) |
ケースサイズ | 440×320×90mm | 総重量 | 7.3kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
214,000 円(税抜)/ 235,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 06:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0338ページ |