品番 : EA510ZD-2
品名 : 10-100mm ベアリングプーラーセット
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | BP61 |
---|---|---|---|
商品名 | シマツール(simatool) | ||
<セット内容> | |||
プーラーボルト(2本) | 大・小 | ||
プーラーアーム(6種類×各種3本入) | |||
固定バー(1本) | |||
内径10~100mmのボールベアリングに対応。 | |||
シールを取り外せばシールドタイプにも対応。 | |||
ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。 | |||
ケースサイズ | 310×230×70mm | 総重量 | 3.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150,000 円(税抜)/ 165,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 22:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0338ページ |