品番 : EA510ZD-3A
品名 : ベアリングシールプーラー
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | SP50 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマツール(simatool) | セット内容 | ・ハンマー付ハンドル:φ45×380mm ・先端バー(2本):φ8×100mm、φ8×300mm ・先端スクリュー(50本) |
| ケースサイズ | 120×410×50mm | 総重量 | 2.0kg |
| 用途 | ・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス ・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス ・トラック、自動車、バイクのメンテナンス ・ポンプのメンテナンス ・ギアボックスのメンテナンス ・電動モーターのメンテナンス |
||
| 中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,400 円(税抜)/ 82,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
