品番 : EA512JA
品名 : ベアリングプーラー
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ATP-3252 |
---|---|---|---|
用途 | ・大型車のオルタネーターベアリング抜きに ・軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に |
使用範囲 | 32~52mm |
押しねじ六角サイズ | 14mm | 重量 | 670g |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性にすぐれています。 | |||
<注意> ・爪先端を確実にベアリングに掛け、ロックナットを遊びがなくなるまで、しっかりと締めてください ・ハンマなどで叩いて衝撃を加えないでください ・割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください ・使用者独自で改造しないでください ・工具の使用目的以外に使用しないでください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0329ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)