品番 : EA514AM-11
品名 : φ19mm ピンチオフプライヤー
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 適合ホース径(mm) | φ19 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 152 | 材質 | 合金鋼・ビニールコーティングハンドル |
| 圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。 | |||
| 真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。 | |||
| 特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/09 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0305ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514AM-13 φ64mm ピンチオフプライヤー |
| EA514AM-12 φ32mm ピンチオフプライヤー |
| EA514AM-11 φ19mm ピンチオフプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
