品番 : EA514BB-8
品名 : 300mm バッテリーキャリアストラップ
バッテリーターミナルに引っ掛け、安全にバッテリーを運べます
仕様
| ストラップ材質 | ビニール | ストラップ長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| バッテリーポール取付幅 | +側:φ18.5mm -側:φ16.6mm |
持上げ可能バッテリー重量 | 15kgまで |
| 重量 | 100g | ||
| バッテリーターミナルに引っ掛け、安全にバッテリーを運べます。 | |||
| 6V・12Vのバッテリーに使用できます。 | |||
| ポールサイズがDタイプ端子のバッテリ-のみ使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0286ページ | ||||
