品番 : EA514BC-10
品名 : スパークプラグレンチセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATB3P10 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | プラグレンチ(六角)14㎜・20.8㎜ プラグレンチ(十二角)14㎜ プラグレンチ(薄肉タイプ)16㎜ スライドヘッドハンドル200㎜ クイックスピンナφ36×31㎜ 首振りエクステンションバー50㎜ エクステンションバー150㎜ ユニバーサルジョイント45㎜ エンジンブラシ(小)200㎜ |
差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ケースサイズ | 340(W)×290(D)×75(H)mm | ||
| 軽・普通車から二輪車まで幅広い車輌に対応 | |||
| ディープソケットとの見分けが容易な形状を採用 | |||
| BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のプラグにも対応 | |||
| 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 | |||
| 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。 | |||
| 専用ケース付で、必要な工具を一括管理 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
