詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BE-20

品名 : ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ

表示が見やすい大型ゲージ

仕様

測定範囲 0~1000psi、0~7000kPa 最小目盛 20psi/200kPa
全長 550mm ホース長 280mm
ゲージ径 90mm 付属品 ストレート45°ホースコネクター
追加説明
カタログ価格

32,500 (税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0304ページ

代替品

EA514BF-12
  • 品番

    EA514BF-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top