詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BE-40

品名 : ユニバーサルコンプレッションテスター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)

仕様

測定範囲 0~300psi 最小目盛 5psi
ゲージ径 69mm ホース長 300mm(メスカプラー付)
付属品 14・18mmアダプター 用途 ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。
ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/07 21:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0308ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top