品番 : EA514BE-41
品名 : コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)
仕様
| 測定範囲 | 0~2.1MPa | 最小目盛 | 0.03MPa |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 69mm | ホース長 | 530mm |
| 適合ねじサイズ | 14mm、18mm | ||
| ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA514BE-42 : 10mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用) |
| オプション | EA514BE-43 : 12mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用) |
ウェブカタログ画像
拡大
