品番 : EA514BE-43
品名 : 12mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用)
仕様
| サイズ | 12mm | ねじサイズ | M14×1.25-6H |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | ||
| EA514BE-41用変換アダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BE-42 10mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用) |
| EA514BE-43 12mm/M14 スパークプラグアダプター(EA514BE-41用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA514BE-41 : コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
