品番 : EA514BF-40
品名 : ノズルテスター(ディーゼルエンジン用)
仕様
| タンク容量 | 1L | 加圧能力 | 60MPa |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~60MPa | 最小目盛 | 1MPa |
| サイズ | 160×100×380mm | ゲージ径 | 88mm |
| 材質 | アルミニウム合金 | 重量 | 4kg |
| 付属品 | 高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス) 高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス) |
||
| ディーゼルエンジン用 | |||
| ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定 | |||
| 土台部に取り付け穴付き(φ9mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/19 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
