品番 : EA514BL
品名 : グレーズブレーカー
エンジンのシリンダー内のスラッジ除去に
仕様
| 能力 | 51~178mm | 粒度 | #220(標準付属) |
|---|---|---|---|
| 砥石長 | 76mm | シャンク径 | 6.5mm |
| 全長 | 350mm | ||
| 研磨圧力調整可能 | |||
| フレキシブルの柄で作業性アップ | |||
| 砥石の交換の仕方 1・砥石はストーンアームにピンでかしめ、とめられていますのでピンの頭をヤスリで掏り取ってピンを引き抜いてください。 2・新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/04 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA514BL-2 : ストーンアーム |
| 部品 | EA514BL-3 : フレキシブルシャフト |
| 部品 | EA514BL-220 : #220 砥石セット(3個組) |
| オプション | EA514BL-320 : #320 砥石セット(3個組) |
