品番 : EA514BL-220
品名 : #220 砥石セット(3個組)
仕様
| 粒度 | #220 | 全長 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3個 | 付属品 | 割ピン(3個) |
| EA514BL用替砥石セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/19 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BL-220 #220 砥石セット(3個組) |
| EA514BL-320 #320 砥石セット(3個組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA514BL : グレーズブレーカー |
